{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6316 | |
Norma | DIN 6316 | |
Largura da fenda | 26 mm | |
comprimento total | 200 mm | |
Altura H | 70 mm | |
Altura H2 | 35 mm | |
Largura | 70 mm | |
para parafusos tensores | M24 | |
Tipo de produto | Garra de aperto |
Número do artigo | 371800 26X200 | |
EAN/GTIN | 4020772071103 | |
Número do fabricante | 71100 |