Garra de aperto de forquilha oblíqua 11X100

N.º do artigo: 371600 11X100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de fenda×comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6315B
Norma DIN 6315 B
Largura da fenda 11 mm
comprimento total 100 mm
Altura 20 mm
Largura 31 mm
para parafusos tensores M10
Tipo de produto Garra de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 371600 11X100
EAN/GTIN 4020772070489
Número do fabricante 70482

Descrição

Material:

Aço temperado, pintado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta