{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6310 | |
Largura da ranhura a | 10 mm | |
Altura de fixação h | 0 mm - 15 mm | |
Parafuso de ranhura em T DIN 787, n.º 375300 | Tam. 101080 | |
Comprimento L | 80 mm | |
Largura B | 44 mm | |
Altura H | 32 mm | |
Tipo de produto | Garra de aperto |
Número do artigo | 370820 10 | |
Número do fabricante | 376555 |