Garra de aperto 12

N.º do artigo: 370660 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da ranhura a Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6321
Largura da ranhura a 12 mm
Altura de fixação h 0 mm - 50 mm
Parafuso de ranhura em T DIN 787, n.º 375300 Tam. 1212125
Comprimento L 140 mm
Largura B 50 mm
Tipo de produto Garra de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 370660 12
EAN/GTIN 4020772074906
Número do fabricante 74906

Descrição

Ejecución:

As barras de fixação e os parafusos de aperto formam uma única unidade (sem peças soltas). A forma da barra de fixação permite um ajuste contínuo sem suporte adicional.

Aplicación:

Para fixação rápida e segura de várias alturas de peças em fresadoras.

Material:

Aço temperado galvanizado, resistência dos parafusos 8.8 ou 10.9 (consoante o tamanho).

Volumen de suministro:

Completo com parafuso de ranhura em T DIN 787 (n.º 375300).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta