Porca deslizante em T 12

N.º do artigo: 370520 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
247 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para medida nominal das ranhuras em T Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 508
  • Material: Aço para melhoramento

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 508
Norma DIN 508
Largura a 11,7 mm
Largura e 18 mm
Altura k 7 mm
Comprimento 18 mm
Tamanho da rosca M8
Altura da pedra 14 mm
Medida nominal das ranhuras em T 12 mm
com rosca sim
Material Aço para melhoramento
Classe de resistência 10
Tipo de produto Porca deslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 370520 12
EAN/GTIN 4020772140304
Número do fabricante 140301

Descrição

Aplicación:

Para combinação com parafusos prisioneiros padrão.

Norma:

DIN 508

Material:

Aço temperado, força 10.

Nota:

Capacidade total de carga apenas quando aparafusado ao longo de todo o comprimento da rosca.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta