Hojas HOJA INDUSTRIAL 37030, 250 pz

N.º do artigo: 37030.39
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
Número do artigo 37030.39
EAN/GTIN 4002632802270
Número do fabricante 37030.39
Número L L60170 921

Descrição

Descripción:

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 37030 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy nítido y tiene cuatro aristas de corte que se pueden utilizar de forma consecutiva durante un tiempo de funcionamiento particularmente largo. La hoja es de 43 mm de largo, 22 mm de ancho y 0,30 mm de espesor.

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 37030 es 250 pedazos bajo el número de orden 37030.39. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 1-fold

    :
    hoja utilizable de 4 vías

Característica:

  • Blade grinding: Standard ground
  • Blade facets: Single bevel edge-ground
  • Cutting edges: 4-cutting edge blade

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta