Llave especial para el servicio de aceite ∙ Perfil cuadrado interior ∙ 8 x 10 ∙ 233 mm

N.º do artigo: 3703
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
Número do artigo 3703
EAN/GTIN 4000896018932
Número do fabricante 3703
Número L L60140 3676

Descrição

Descripción:

  • Para el tornillo de llenado y vaciado
    Cárter de aceite, engranaje y diferencial en
    diversos turismos franceses
  • Cuadrado exterior de 8 y 10 mm
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil cuadrado interior
  • Ancho de llave: 8 x 10 mm
  • Dimensiones / longitud: 233 mm
  • Peso neto (kg): 0.34 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta