{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | monobloc | |
Alcance A | 62 mm | |
Altura de fixação S | -8 mm - 102 mm | |
Comprimento L | 108 mm | |
Largura B | 40 mm | |
Altura H | 89 mm | |
força de fixação máxima | 12 kN | |
binário máximo | 80 Nm | |
Tipo de produto | Torno compacto |
Número do artigo | 370150 62 | |
EAN/GTIN | 4045197312884 | |
Número do fabricante | 06-032 |