{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alcance A | 47 mm | |
Altura de fixação S | 0 mm - 90 mm | |
Comprimento L | 95 mm | |
Largura B | 40 mm | |
Altura H | 81 mm | |
força de fixação máxima | 16 kN | |
binário máximo | 105 Nm | |
para rosca M | M12 | |
Tipo de produto | Torno compacto |
Número do artigo | 370143 47 | |
EAN/GTIN | 4062406233136 | |
Número do fabricante | 370143 47 |