Paragem da subestrutura 2

N.º do artigo: 370136 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 200 mm
Largura 65 mm
Altura 132 mm
binário de aperto máximo 50 Nm
Força de fixação 20 kN
Tipo de produto Tensor de cunha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 370136 2
EAN/GTIN 4030618274209
Número do fabricante 23211.0020

Descrição

Ejecución:

Elementos de fixação com mordentes substituíveis.

Ventaja:

  • Efeito de tração descendente devido à disposição oblíqua do mordente de aperto.
  • Design sólido feito de ferro fundido nodular (GGG60).
  • Adaptação ótima à peça de trabalho.
  • Contornos de interferência baixos.
  • É possível fixar peças grandes em todo o tamanho da mesa.
  • Furos de alojamento laterais para fixação de batentes longitudinais.

Volumen de suministro:

1 mordente intercambiável (ranhurado/liso).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta