{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 764CC | |
Largura da ranhura em T | 14 mm | |
Parafuso de fixação G | M12 | |
Altura de fixação h-H | 6 mm - 68 mm | |
Força de fixação | 30 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 85 mm | |
B | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 135 mm | |
Curso de ajuste V | 13 mm - 110 mm | |
Tamanho da chave SW | 8 mm | |
com elemento de altura | não | |
Parafuso de fixação G1 | M16 | |
Tipo de produto | Grampo mecânico |
Número do artigo | 370091 1 | |
EAN/GTIN | 4020772004644 | |
Número do fabricante | 556186 |