{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 40R | |
B | 40 mm | |
B1 | 16 mm | |
Altura H | 78,1 mm | |
Altura de fixação H1mín. | 44,1 mm | |
Altura de fixação H1máx. | 45,9 mm | |
Rosca M | M8 | |
Rosca M1 | M6 | |
L1 | 40 mm | |
L2 | 20 mm | |
L3 | 32 mm | |
Medida E | 25 mm | |
força de fixação máxima | 1.200 N | |
força manual máx. do punho | 200 N | |
Tipo de produto | Sistema de fixação de dispositivo |
Número do artigo | 370085 40R | |
Número do fabricante | K0912.104540 |