{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
H1 | 42 mm | |
Altura H2 | 10 mm | |
B | 11 mm | |
⌀ D | 16 mm | |
⌀ D1 | 10 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
⌀ D3 | 6,5 mm | |
Fmáx. | 4,8 kN | |
Tipo de produto | Gancho de aperto |
Número do artigo | 370075 1 | |
EAN/GTIN | 4059245030798 |