{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M6 | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
⌀ exterior D1 | 18 mm | |
Altura H | 16,5 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
capacidade de carga máxima (estática) | 50 kN | |
Tipo de produto | Apoio pendular |
Número do artigo | 370069 M6 | |
EAN/GTIN | 4059245001040 |