{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M8 | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
⌀ exterior D1 | 23 mm | |
Altura H | 21,5 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
capacidade de carga máxima (estática) | 90 kN | |
Tipo de produto | Apoio pendular |
Número do artigo | 370068 M8 | |
EAN/GTIN | 4059245001002 |