{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M8 | |
Tamanho da chave SW | 13 mm | |
⌀ exterior D1 | 5,8 mm | |
Comprimento 1 | 11,6 mm | |
Comprimento do colar L2 | 25 mm | |
capacidade de carga máxima (estática) | 8 kN | |
Tipo de produto | Apoio pendular |
Número do artigo |
370066 M8
Copiar |
|
EAN/GTIN |
2050001961952
Copiar |
|
Número do fabricante |
K0287.308
Copiar |
|
Fabricante | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |