{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M5 | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
⌀ exterior D1 | 20 mm | |
Comprimento 1 | 25 mm | |
Comprimento do colar L2 | 6,3 mm | |
capacidade de carga máxima (estática) | 90 kN | |
Tipo de produto | Apoio pendular |
Número do artigo | 370059 M5 | |
EAN/GTIN | 2050001888273 | |
Número do fabricante | K0282.605 |