Apoio pendular plano, rosca externa M8

N.º do artigo: 370055 M8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
64 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M M8
⌀ exterior D 13 mm
⌀ exterior D1 7,2 mm
Comprimento 1 13 mm
Comprimento do colar L2 8 mm
capacidade de carga máxima (estática) 10 kN
Tipo de produto Apoio pendular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 370055 M8
EAN/GTIN 2050001875532
Número do fabricante K0282.108

Descrição

Ejecución:

  • Corpo feito de aço temperado e fosfatado.
  • Esfera protegida contra torção.

Esfera de aço para rolamentos de esferas.
Com rosca exterior.

Aplicación:

Servir como uma peça de parada, suporte e pressão na construção de dispositivos.

Nota:

Pode ser combinado com tornos giratórios n.º 370085 - 370086 ou ganchos de fixação n.º 370073 e 370074.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta