{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M12 | |
Comprimento L | 47,5 mm | |
Largura B | 76,2 mm | |
Altura H | 38,1 mm | |
B1 | 30,86 mm | |
H1 | 19,1 mm | |
B2 | 15,7 mm | |
binário de aperto máximo | 38,4 Nm | |
Força de fixação | 15,58 kN | |
Tipo de produto | Tensor de cunha |
Número do artigo | 370011 M12 | |
EAN/GTIN | 4046368801558 | |
Número do fabricante | 80155 |