PSSNR 3232P-19 Herramientas a 45º con Fijación por Palanca que Montan Plaquitas Cuadradas Negativas, para Aplicaciones de Torneado Longitudinal y Frontal

N.º do artigo: 3698400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3698400
EAN/GTIN 7291075098112
Número do fabricante 3698400
Número L L23990 1463

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 157.5 mm, Longitud de la cabeza (LH) 42 mm, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 157.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 40 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 42 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNMG 1906
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8 Degrees
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta