CRDNN 3225P-12CE Herramientas Neutras con Fijación Por Brida para Plaquitas Cerámicas Redondas Negativas

N.º do artigo: 3696548
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3696548
EAN/GTIN 7291075113464
Número do fabricante 3696548
Número L L23990 1578

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 170 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud funcional (LF) 170 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RNGN 120700
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -8.5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta