HSK A63WH-SLSNR-G15 TANG Herramientas a 45º con Cono HSK para Plaquitas Tangenciales de Elevada Productividad LNMX-HT

N.º do artigo: 3696284
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HSK
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3696284
EAN/GTIN 7291075191530
Número do fabricante 3696284
Número L L24230 104

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Longitud funcional (LF) 90 mm, Longitud total (OAL) 122 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 90 mm
  • Ancho funcional (WF) 10 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMX 1506
  • Longitud total (OAL) 122 mm
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 9 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta