HSK A63WH-MULNR-J12MWX2 Herramientas Dobles con MULTIFIJACIÓN con Cono HSK para Plaquitas Trigonales, Cuadradas o Rómbicas de 80º

N.º do artigo: 3696274
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HSK
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3696274
EAN/GTIN 7291075220728
Número do fabricante 3696274
Número L L24230 103

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Longitud funcional (LF) 110 mm, Longitud total (OAL) 142 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 110 mm
  • Ancho funcional (WF) 35 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 72 mm
  • Longitud total (OAL) 142 mm
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 10 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta