PCBNR 4040S-19 Portaherramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas CNMG. Angulo de Posición 100º

N.º do artigo: 3691992
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3691992
EAN/GTIN 7291075062205
Número do fabricante 3691992
Número L L23990 1320

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 250 mm, Longitud de la cabeza (LH) 37 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 250 mm
  • Ancho funcional (WF) 37 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 37 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNMG 1906..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 40 mm
  • Ancho del mango (B) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta