Micrómetro de disco digital ABSOLUTE, Quickmike, pulgadas / métrico, 1-2.2 "

N.º do artigo: 369-422-20
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 369-422-20
EAN/GTIN 4946368736815
Número do fabricante 369-422-20
Número L L40010 16304

Descrição

Descrição:

Los micrómetros de disco ABSOLUTE Digimatic Quickmike permiten realizar mediciones con una velocidad de avance rápida del husillo de 10 mm / rev y le ofrecen las siguientes ventajas: Adecuado para medir fieltro, caucho, cartón, tela, etc. Adecuado para medir el ancho de diente de engranajes rectos y helicoidales Con husillo no giratorio y superficies de medición de disco Fuerza de medición ajustable para diferentes piezas de trabajo (Serie 227)

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 1 - 2,2
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: ±0,0002″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±2,0E-4″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado mate, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta