Ejecución:
Sistema constituído por placa de base e placa de fixação/sacrifício. A placa de base é montada no sistema de fixação de ponto zero ou diretamente na mesa da máquina através de um calibre de 200 mm. A placa de fixação/sacrifício está montada na placa de base e o negativo do contorno do componente é inserido individualmente. Em alternativa, podem ser fixados elementos de fixação simples da Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder, etc., na placa de fixação/sacrificial para a fixação de componentes.
Alumínio anodizado.
Calibre 200 mm.
Idóneo para:
Sistemas de fixação de ponto zero com calibre de 200 mm ou calibre de pontas em cruz de 200 mm (no tam. 360).
Volumen de suministro:
4 parafusos de ajuste M8, 4 bujões roscados.
Partes opcionales:
Pino de aperto n.º
360025 18M12.