Micrómetro interior de 3 puntos Holtest, 150-175 mm, 0,005 mm

N.º do artigo: 368-176
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
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 368-176
EAN/GTIN 4946368517308
Número do fabricante 368-176
Número L L40010 3979

Descrição

Descripción:

Los siguientes micrómetros interiores de 2 y 3 puntos le ofrecen las siguientes ventajas: Las superficies de medición recubiertas de titanio garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto Los micrómetros interiores de 3 puntos permiten mediciones estables mediante el centrado automático Entrega sin anillo de ajuste ni extensión

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 150 - 175
Valor de graduación: 0,005 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±5 µm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, hasta 12 mm: ⌀ 17 mm más de 12 mm: ⌀ 23 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, certificado de prueba de fábrica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta