Descripción:
Recupere el micrómetro interno de 3 líneas
Serie 368
Un micrómetro de perforación Mitutoyo de 3 puntos con pasadores de medición recubiertos de titanio.
- El diseño de 3 puntos permite mediciones estables mediante centrado automático.
- La profundidad máxima de medición se puede aumentar en 150 mm si es necesario con una varilla de extensión opcional.
- Un trinquete asegura mediciones reproducibles.
- los anillos de ajuste acero (opcionales) están disponibles para un ajuste preciso de la premedición.
Característica:
Digital/analógico: Analog (Analógico)
Capacidad de medición: 100 - 125
Valor de división de la escala: 0,005 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ± 5 µm
Regla graduada: Tambor de escala y manga cromado satinado, hasta 12 mm: ⌀ 17 mm sobre 12 mm: ⌀ 23 mm
Husillo de medición: Paso del husillo 0,5 mm
Superficies de medición: Recubierto de titanio endurecido acero
Cono: Carburo de tungsteno
Método de medición: 3 puntos
Peso: 1030
Tamaño / dimensión: 0,295 X 0,21 X 0,145 M..
L1: 161 mm
L2: 227 - 252 mm
L3: 12,4 mm
L4: 21 mm
L5: 13,8 mm
Pulgadas/métrico: Métrico
Volumen de suministro: Incl. Caja, configurando la llave, certificado de prueba de fábrica