Discos de corte para acero 115 x 3,0

N.º do artigo: 367785
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 367785
EAN/GTIN 9003173677858
Número do fabricante 367785
Número L L50200 69

Descrição

Descripción:

Este disco de corte ESTÁNDAR ofrece a los usuarios una solución económica para cortar una amplia gama de formas de acero. Es un producto conveniente para usar para sus desafíos diarios, sobre todo debido a la baja carga térmica en la pieza de trabajo. En cualquier caso, el disco de corte ESTÁNDAR es una buena opción para la separación eficiente de materiales de acero.

Característica:

  • Forma: 42 DISCO BOMBEADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: A 30 S-BF
  • Dimensión (D x U x H): 115 x 3,0 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 3 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Cómoda separación con excelente durabilidad/duración/vida útil
  • Tiempos de trabajo cortos gracias a una eficiencia de corte muy buena y un bajo estrés térmico en la pieza de trabajo (generación de calor)
  • No se requiere ningún retrabajo, como limpieza y desbarbado

Aplicación:

  • Para procesar diferentes calidades de acero
  • Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

Recomendación:

  • 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
  • 2,0 a 3,0 mm para una larga vida útil y máxima estabilidad

Características especiales:
  • Muy bueno para cortar acero
  • Trabajo cómodo con alta eficiencia de corte
  • No se requiere retrabajo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta