Descripción:
Con este disco de corte ESTÁNDAR puede separar diferentes tipos de roca fácilmente y sin ningún esfuerzo importante, ya sea azulejos, cerámica, ladrillos y parcialmente hormigón. El resultado es limpiar constantemente los bordes de corte. Gracias a la arena de carburo de silicio utilizada, usted está seguro de un muy buen durabilidad/duración/vida útil y una alta estabilidad durante el corte.
Característica:
- Forma: 42 DISCO BOMBEADO
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: Rock
- Línea de producto: ESTÁNDAR
- Especificación: C 30 S- BF
- Dimensión (D x U x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
- Diámetro: 115 mm
- Grosor: 2,5 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Bordes de corte limpios y muy buena calidad de corte
- Trabajo rápido y cómodo sin gran esfuerzo
- Gracias al carburo de silicio, muy buena durabilidad/duración/vida útil y estabilidad a la hora de separar roca y hormigón
Aplicación:
- Para el procesamiento de diversos materiales de roca