Descripción:
Este disco de corte ESTÁNDAR ofrece a los usuarios una solución económica para cortar una amplia gama de formas de acero. Es un producto conveniente para usar para sus desafíos diarios, sobre todo debido a la baja carga térmica en la pieza de trabajo. En cualquier caso, el disco de corte ESTÁNDAR es una buena opción para la separación eficiente de materiales de acero.
Característica:
- Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: ESTÁNDAR
- Especificación: A 30 S-BF
- Dimensión (D x D x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
- Diámetro: 230 mm
- Grosor: 3 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Cómoda separación con excelente durabilidad/duración/vida útil
- Tiempos de trabajo cortos gracias a una eficiencia de corte muy buena y un bajo estrés térmico en la pieza de trabajo (generación de calor)
- No se requiere ningún retrabajo, como limpieza y desbarbado
Aplicación:
- Para procesar diferentes calidades de acero
- Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido
Recomendación:
- 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
- 2,0 a 3,0 mm para una larga vida útil y máxima estabilidad
Características especiales:
- Muy bueno para cortar acero
- Trabajo cómodo con alta eficiencia de corte
- No se requiere retrabajo