Discos de corte para acero inoxidable 150 x 2,5

N.º do artigo: 367575
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 367575
EAN/GTIN 9003173675755
Número do fabricante 367575
Número L L50140 1638

Descrição

Descripción:

Este disco de corte ESTÁNDAR para el lijadora angular es una solución económica para el usuario por varias razones. Gracias a su pureza química particularmente alta, el disco es ideal para el mecanizado de varias cualidades de acero inoxidable, pero también se puede utilizar en acero. Además, es cómodo de usar y ofrece un buen durabilidad/duración/vida útil, así como vanguardia.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: A 30 R- BF INOX
  • Dimensión (D x D x H): 150 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diámetro: 150 mm
  • Grosor: 2,5 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras o reducción de la resistencia a la fatiga y, por lo tanto, conduce a muy buenos resultados en acero fino
  • Cómoda separación con excelente durabilidad/duración/vida útil
  • Tiempos de trabajo cortos gracias a una eficiencia de corte muy buena y un bajo estrés térmico en la pieza de trabajo (generación de calor)

Aplicación:

  • Para procesar diferentes calidades de acero inoxidable
  • Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

Recomendación:

  • 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
  • 2,0 a 3,0 mm para una larga vida útil y máxima estabilidad

Características especiales:
  • Perfecto para separar acero fino
  • Trabajo cómodo con alta eficiencia de corte
  • Larga vida

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta