Discos de desbaste para acero inoxidable 150 x 6

N.º do artigo: 367550
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 367550
EAN/GTIN 9003173675502
Número do fabricante 367550
Número L L50200 34

Descrição

Descripción:

El ESTÁNDAR DE alto rendimiento muela de desbaste INOX está especialmente diseñado para aplicaciones de acero inoxidable y combina una larga vida útil y la mejor eficiencia de corte. Esto se logra mediante el inserto del corindón normal.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: A 30 R- BF INOX
  • Dimensión (D x U x H): 150 x 6 x 22,23 mm
  • Diámetro: 150 mm
  • Grosor: 6 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Especialmente diseñado para el sistema de fijación acero fino con muy buena agresividad y durabilidad
  • La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y reducción de la resistencia a la fatiga, dando como resultado muy buenos resultados en acero fino
  • comfort start asegura un comienzo agradable de la rectificado y aumenta la comodidad de trabajo

Aplicación:

  • Para diversas aplicaciones de molienda en diferentes calidades de acero inoxidable

Recomendación:

  • 6 y 6,5 mm de espesor para molienda rugosa
  • 8 mm de espesor para desbaste de molienda con vida útil adicional

Características especiales:
  • Muy buena agresividad y durabilidad
  • Pureza química
  • ″comfort start″ para un comienzo agradable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta