Cavalete magnético 15

N.º do artigo: 366745 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
78 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Oscilação: amortecido

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura H 27 mm - 40 mm
Diâmetro 20 mm
Material Aço para molas
Oscilação amortecido
Tipo de produto Cavalete de apoio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 366745 15
EAN/GTIN 4062406244828
Número do fabricante 366745 15

Descrição

Ejecución:

  • Utilização como ponto de apoio adicional para evitar vibrações na peça.
  • Ideal em combinação com tornos de bancada.
  • Posicionamento preciso e fácil para fixação vertical e horizontal.
  • Com superfície serrilhada para ajuste manual da altura e largura da chave para um sistema mais forte.
  • Com proteção contra perdas do elemento de suporte de mola.
  • O apoio pontual em qualquer posição é possível.

Aplicación:

Para evitar vibrações, especialmente ao apertar peças finas.

Material:

Aço para molas

Idóneo para:

Todos os tornos de bancada, adequados para todas as situações de aperto através de uma subestrutura.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta