Conjunto de bases paralelas, lado inferior magnético, largo 90

N.º do artigo: 366321 90
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de réguas 5 Par
Largura 10 mm
Altura 15 mm; 23 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm
Tipo de produto Bases paralelas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 366321 90
EAN/GTIN 4062406250492
Número do fabricante 366321 90

Descrição

Ejecución:

Precisão: Tolerância de altura ± 0,01 mm; tolerância de largura ± 0,02 mm.
Dureza: 48 HRC.

Ventaja:

  • Utilização flexível graças aos ímanes integrados na parte de baixo.
  • Redução do tempo de configuração.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta