Caja alu K470; IP65; IM: 750x550x580mm

N.º do artigo: 366218
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Caja de aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 366218
EAN/GTIN 4003866008339
Número do fabricante 366218
Número L L90010 1344

Descrição

Descripción:

Estanqueidad IP 65 según EN 60 529 gracias a la junta perimetral de la tapa.
Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.
Membrana de regulación de presión automática
Estanqueidad verificada mediante un certificado del TÜV SÜD.
También disponible con certificación para el transporte de material peligroso.
La opción IP 65 está disponible para la mayoría de las cajas K 470.
3 medidas estándar con entrega inmediata.

Característica:

Alto exterior 610 mm
Altura interior 580 mm
Ancho exterior 600 mm
Cantidad de asas 2
La. x An. x Al. interior 750 mm × 550 mm × 580 mm
Longitud exterior 800 mm
Longitud interior 750 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 126 kg
Material Aluminio
Peso 12 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado 43878
Volumen 239 l

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta