Caja alu K470; IP65; IM: 550x350x380mm

N.º do artigo: 366206
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Caja de aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 366206
EAN/GTIN 4003866008315
Número do fabricante 366206
Número L L90010 1348

Descrição

Descripción:

Estanqueidad IP 65 según EN 60 529 gracias a la junta perimetral de la tapa.
Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.
Membrana de regulación de presión automática
Estanqueidad verificada mediante un certificado del TÜV SÜD.
También disponible con certificación para el transporte de material peligroso.
La opción IP 65 está disponible para la mayoría de las cajas K 470.
3 medidas estándar con entrega inmediata.

Característica:

Alto exterior 410 mm
Altura interior 380 mm
Ancho exterior 400 mm
Cantidad de asas 2
La. x An. x Al. interior 550 mm × 350 mm × 380 mm
Longitud exterior 600 mm
Longitud interior 550 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 75 kg
Material Aluminio
Peso 5.3 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado 43865
Volumen 73 l

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta