Torno de bancada de aperto rápido com acionamento com uma só mão 110

N.º do artigo: 365023 110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura do mordente A Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente A 110 mm
Área de aperto b 130 mm
Altura do mordente C 32 mm
Comprimento do corpo base a 280 mm
Largura do corpo base B 112 mm
Altura total c 82 mm
comprimento total máximo L4 510 mm
Peso 9,5 kg
Código de cor para acessório adequado Torno de bancada BM azul
Tipo de produto Torno de bancada para perfuradoras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 365023 110
EAN/GTIN 4045197563200
Número do fabricante 365023 110

Descrição

Ejecución:

  • Deslocação rápida do mordente móvel.
  • Mordentes temperados e retificados.
  • O arranque demorado é eliminado.
  • Aperto preciso graças à guia de curso plano.
  • Apertar a peça com uma mão.
  • Um mordente com prisma horizontal e vertical para material redondo, um mordente liso.
  • Ambos os mordentes estão deslocados para apertar peças planas.
  • Com duas superfícies de contacto laterais.
  • Bloqueio positivo.

Aplicación:

Para fixação rápida de peças de trabalho em máquinas de perfuração e medição.

Material:

Corpo e mordente móvel de ferro fundido especial robusto.

Precisión:

Dentro de 0,03 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta