Prensa de retificação e controlo sem fuso 45

N.º do artigo: 363650 45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura do mordente A Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente A 45 mm
área de fixação máxima b 85 mm
Altura do mordente C 20 mm
Comprimento total a 160 mm
Largura total B 45 mm
Peso 1,3 kg
Tipo de produto Torno de controlo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 363650 45
EAN/GTIN 4045197313607
Número do fabricante B 60 15 0 0006

Descrição

Ejecución:

  • Aço endurecido; retificado com precisão em todos os lados.
Trabalhar em 4 lados diferentes (superfícies de base, frontal e lateral).
Empurrar o mordente móvel para a peça com a mão e prendê-lo. Ao relaxar, o mordente móvel é automaticamente retirado da peça.

Función:

Sistema de tração descendente - O mordente móvel é puxado para baixo pela pressão de aperto que ocorre; está excluído a elevação da peça ou a trepidação durante o processamento.

Aplicación:

Para uma maquinagem e controlo precisos.

Precisión:

Dentro de 0,003 mm / 100 mm (precisão do sistema).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta