Prensa de retificação e controlo com fuso, aço inoxidável 100

N.º do artigo: 363600 100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura do mordente A Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente A 100 mm
área de fixação máxima b 140 mm
Altura do mordente C 40 mm
Comprimento total a 270 mm
Largura total B 100 mm
Peso 9,5 kg
Tipo de produto Torno de controlo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 363600 100
EAN/GTIN 4045197313591
Número do fabricante B 60 15 0 0005

Descrição

Versão:

  • Aço endurecido; retificado com precisão em todos os lados.
Trabalhar em 4 lados diferentes (superfícies de base, frontal e lateral).
Aço cromo magnetizável - inoxidável (para trabalhar com líquidos de refrigeração corrosivos e lubrificantes).

Função:

Sistema de tração descendente - O mordente móvel é puxado para baixo pela pressão de aperto que ocorre; está excluído a elevação da peça ou a trepidação durante o processamento.

Vantagem:

Para uma maquinagem e controlo precisos.
Adicionalmente, adequado para erosão por rebaixamento.

Precisão:

Dentro de 0,003 mm / 100 mm (precisão do sistema).

Material fornecido:

Inclui manivela de comando.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta