Prensa universal de retificação e de controlo 70

N.º do artigo: 363350 70
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura do mordente A Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente A 70 mm
área de fixação máxima b 80 mm
Altura do mordente C 30 mm
Comprimento total a 180 mm
Largura total B 110 mm
Altura total c 137 mm
Área de rotação 2×60°
Peso 12 kg
Tipo de produto Torno de controlo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 363350 70
EAN/GTIN 4045197313485
Número do fabricante B 60 05 0 0001

Descrição

Ejecución:

  • Aço para ferramentas, endurecido, retificado com precisão.
  • Ajuste em 2 eixos, rotativo e giratório.
  • Leitura da escala através de nónio: 3′.

Aplicación:

Para processamento e controlo precisos de superfícies e superfícies inclinadas até 46°.

Precisión:

Dentro de 0,003 mm / 100 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta