{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente A | 120 mm | |
área de fixação máxima b | 140 mm | |
Altura do mordente C | 40 mm | |
Comprimento total a | 255 mm | |
Largura total B | 120 mm | |
Altura do corpo base G | 55 mm | |
Peso | 13,9 kg | |
Tipo de produto | Torno de controlo |
Número do artigo | 363250 120 | |
EAN/GTIN | 4067263239581 | |
Número do fabricante | 363250 120 |