Repasado estacionario 10 x 90 mm ED 5 ST

N.º do artigo: 363249
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 363249
EAN/GTIN 9003173632499
Número do fabricante 363249
Número L L50140 703

Descrição

Descripción:

Los aparadores individuales, multigrano y multigrano de tirolita son adecuados para vestir todos los discos de carburo de silicio y corindón. Los aparadores multigrano y multigrano a menudo se utilizan para discos redondos planos y exteriores. Los discos grandes y anchos requieren un mayor número de quilates para reducir el desgaste del diamante. Los aparadores de un solo grano se escalonan según los tamaños de diamante. Los aparadores multigrano y multigrano, por lo tanto, tienen un mayor contenido de karate.

Característica:

  • Forma: 50EA-H REPASADOR DTE. MONOPUNTA
  • Especificación: ED 5 PCS
  • Dimensión (D/W x D): 10 x 90 mm
  • Diámetro: 10 mm
  • Grosor: 90 mm
  • Tamaño del grano: 5

Ventaja:

  • Bajo desgaste
  • Corto tiempo de vestirse

Aplicación:

  • Para vestir todos los discos de corindón y carburo de silicio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta