{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Xtric; Xtric; Xtric 50 | |
Largura B | 40 mm | |
Altura H | 12 mm | |
Comprimento L | 45 mm | |
adequado para o código de cor | Xtric 80; Xtric 50 | |
l1 | 14 mm | |
b1 | 12,5 mm | |
h1 | 6 mm | |
Tipo de produto | Garra de aperto |
Número do artigo | 363081 80 | |
EAN/GTIN | 4062406090678 | |
Número do fabricante | 363081 80 |