Placa de adaptação Xtric 325/3

N.º do artigo: 363079 325/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Xtric
Largura 125 mm
Altura 30 mm
Tipo de produto Placa adaptadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 363079 325/3
EAN/GTIN 4067263787853
Número do fabricante 363079 325/3

Descrição

Ejecución:

Para fixação de todos os dispositivos de fixação com calibre de 52 mm e 96 mm, para adaptação a sistemas de fixação de ponto zero. Inclui 2 furos ZeroClamp 18M12, calibre 200 mm. Alumínio anodizado.
2 x grelha 96 mm para alojamento de dois tornos autocentrantes com calibre de 96 mm ou 3 x grelha 52 mm para alojamento de dois tornos autocentrantes com calibre de 52 mm. Para além dos dois furos ZeroClamp, calibre de 200 mm na parte inferior, 2 furos adicionais, calibre de 141,42 mm.

Idóneo para:

Grampos de centragem n.º 363000, 363300 e consola de altura 363090.

Volumen de suministro:

Buchas de centragem e parafusos de fixação para Xtric tamanho 50/80 e 125, tampas para posicionamento de furos de Xtric tamanho 125 ao usar Xtric tamanho 50 ou 80.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta