Mandíbula superior deslocada e lisa 50

N.º do artigo: 363045 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 50 mm
Altura do mordente h 24 mm
Altura h2 8 mm
Comprimento do mordente l 40 mm
l2 7 mm
Comprimento l3 14,5 mm
adequado para o código de cor Xtric 50
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 363045 50
EAN/GTIN 4062406785253
Número do fabricante 363045 50

Descrição

Ejecución:

Com passos de 3 mm liso e superfície de aperto lisa.

Aplicación:

Para evitar lacunas. Ver visão geral da largura de aperto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta