Mordente central liso 125

N.º do artigo: 363044 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 125 mm
Altura do mordente h 38 mm
Comprimento do mordente l 26 mm
adequado para o código de cor Xtric 125
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 363044 125
EAN/GTIN 4062406221492
Número do fabricante 363044 125

Descrição

Ejecución:

Com passos de 3 mm liso e superfície de aperto lisa.

Idóneo para:

Rolamento do fuso completo n.º 363008.

Nota:

Não é adequado para o tamanho 50, assim como para os tipos Xtric XS e XSP!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta