{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 80 mm | |
Altura do mordente h | 28 mm | |
Altura h2 | 10 mm | |
Comprimento do mordente l | 50 mm | |
l2 | 11,5 mm | |
Comprimento l3 | 22,5 mm | |
adequado para o código de cor | Xtric 80 | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 363041 80 | |
EAN/GTIN | 4062406221522 | |
Número do fabricante | 363041 80 |