{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
b1 | 50 mm | |
Altura do mordente h | 24 mm | |
Altura h2 | 8 mm | |
Comprimento do mordente l | 40 mm | |
Comprimento l1 | 3 mm | |
Peso | 0,22 kg | |
adequado para o código de cor | Xtric 50 | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 363037 50 | |
EAN/GTIN | 4062406592042 | |
Número do fabricante | 363037 50 |