{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 80 mm | |
b1 | 125 mm | |
Altura do mordente h | 38 mm | |
Altura h1 | 3 mm | |
Altura h2 | 18 mm | |
Comprimento do mordente l | 66 mm | |
Comprimento l1 | 3 mm | |
Peso | 1,2 kg | |
adequado para o código de cor | Xtric 125 | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 363030 80C | |
EAN/GTIN | 4062406221416 | |
Número do fabricante | 363030 80C |